SIEMENS - Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 10m lang, für Sicherheitsschalter-RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56012GA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.467 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209907591
Sonepar Artikelnummer
120585770
Hersteller Artikelnummer
3SX56012GA10
Hersteller Typ
3SX5601-2GA10
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56012GA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.467 kg
- 8-polig
- Freies Kabelende
- 10 m lang
- Gerade Buchse M12
- Strombelastbarkeit: 2A
- Spannung: 30V
- Ermöglicht einfache und flexible Verbindungen in verschiedenen Anwendungen.
- Robuste Bauweise sorgt für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Die Länge von 10 m bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Anschlussleitung 8-polig freies Kabelende, 10 m lang gerade Buchse M12, 2A und 30V
Die Anschlussleitung dient zur sicheren Verbindung von elektrischen Geräten in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


