SIEMENS - Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 3m lang, für Sicherheitsschalter-RFI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56012GA03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209907577
Sonepar Artikelnummer
120585768
Hersteller Artikelnummer
3SX56012GA03
Hersteller Typ
3SX5601-2GA03
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56012GA03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.155 kg
- Länge: 3 m
- Buchse: gerade M12
- Nennstrom: 2 A
- Nennspannung: 30 V
- Einfacher Anschluss durch freies Kabelende
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank 8-poligem Design
- Hohe Zuverlässigkeit im SIRIUS Umfeld
Anschlussleitung 8-polig freies Kabelende
Die Anschlussleitung ist ein flexibles Kabel mit 8 Polen, das für Anwendungen mit 2 A und 30 V optimal geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


