SIEMENS - Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 5m lang, für Sicherheitsschalter-RFI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56012GA05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.253 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209907584
Sonepar Artikelnummer
120585769
Hersteller Artikelnummer
3SX56012GA05
Hersteller Typ
3SX5601-2GA05
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56012GA05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.253 kg
- 8-pin free cable end
- Length: 5 meters
- Straight M12 socket
- Rated for 2 A and 30 V
- Safety compliant with SIRIUS standards
- Flexible installation with a free cable end
- Enhanced safety standards ensure reliable performance
- Standardized M12 connector for compatibility
- Long cable length for versatile applications
Anschlussleitung 8-polig freies Kabelende
This product is a 5-meter long connection cable with a straight M12 socket, designed for 2 A and 30 V applications, ensuring safety as a SIRIUS business.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


