Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussleitung mit M12 Buchse 4-polig, 3SE52 mit M12 Stecker 4-polig.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussleitung mit M12 Buchse 4-polig, 3SE52 mit M12 Stecker 4-polig.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SX56013SB54

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.207 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621064505

Sonepar Artikelnummer

120948430

Hersteller Artikelnummer

3SX56013SB54

Hersteller Typ

3SX5601-3SB54

Hersteller Artikel Nr.:

3SX56013SB54

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.207 kg

    Anschlussleitung mit M12 Buchse 4-polig

    Diese Anschlussleitung ist für die Verbindung von Positionsschaltern und Magnetschaltern konzipiert und bietet eine flexible Anschlussmöglichkeit.

    Technische Details:

    • Länge: 5 m
    • Buchse: M12, 4-polig
    • Typ: Gerade mit freiem Kabelende
    • Kompatibel mit: Positionsschalter 3SE52, runde Magnetschalter 3SE66 und 8WD46

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache und flexible Anschlüsse für verschiedene Schaltertypen.
    • Sorgt für eine zuverlässige Verbindung und hohe Sicherheit im Betrieb.
    • Verbessert die Effizienz durch eine vereinfachte Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie