SIEMENS - Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig, 3SE51/52 mit M12 Stecker 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56013SB55
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.206 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621064512
Sonepar Artikelnummer
120952242
Hersteller Artikelnummer
3SX56013SB55
Hersteller Typ
3SX5601-3SB55
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56013SB55
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.206 kg
- 5-polige M12 Buchse
- Freies Kabelende
- Länge: 5 m
- Verdrahtet mit M12 Stecker 5-polig
- Einfache und flexible Anschlussmöglichkeiten für Positionsschalter
- Hohe Zuverlässigkeit durch geprüfte Standards
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen
Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig und freies Kabelende
Diese Anschlussleitung dient zum Anschluss von Positionsschaltern 3SE51/52 und ist mit einem M12 Stecker 5-polig ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


