SIEMENS - Anschlussmodul 150 mm2, 3-polig 3-polig, 35-150 mm2 90x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19211CC02
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 480 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869526294
Sonepar Artikelnummer
120594539
Hersteller Artikelnummer
8US19211CC02
Hersteller Typ
8US1921-1CC02
Hersteller Artikel Nr.:
8US19211CC02
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
480 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.631 kg
- Betriebsstromstärken bis 1.600 A
- Modulbauweise für eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Kostenreduzierung bei der Installation
- Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für einfache Anpassung
- Sichere und übersichtliche Installation
Anschlussmodul 150 mm2, 3-polig
Das Anschlussmodul 150 mm2, 3-polig, dient zur Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter und bietet eine platzsparende sowie übersichtliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


