SIEMENS - Anschlussmodul 16 mm2, 3-polig, mit Federzugklemmen, 1,5-16 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19211BA02
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 80 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869526270
Sonepar Artikelnummer
120594537
Hersteller Artikelnummer
8US19211BA02
Hersteller Typ
8US1921-1BA02
Hersteller Artikel Nr.:
8US19211BA02
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
80 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
20 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.139 kg
- Sammelschienensystem: 8US für flexible Installationen
- Kabellängen: 1,5-16 mm2
- Montage: Auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung: in einem Arbeitsgang
- Verdrahtungskapazität: für Stromstärken bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise für mehr Übersichtlichkeit
- Weltweite Zulassung ermöglicht globalen Einsatz
- Einfache Austauschbarkeit von Einzelgeräten oder Kombinationen
- Zeit- und Kostenersparnis durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckungen der Adapter
Anschlussmodul 16 mm2
3-polig, mit Federzugklemmen, eignet sich ideal für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


