SIEMENS - Anschlussmodul 3-phasig mit Abdeckung F R 1,5-16mm2 für 5/10 mm-Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH3538
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392387
Sonepar Artikelnummer
120594516
Hersteller Artikelnummer
5SH3538
Hersteller Typ
5SH3538
Hersteller Artikel Nr.:
5SH3538
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.161 kg
- Kompatibilität: Für 5/10 mm-Sammelschienen.
- Sicherungseinsätze: Von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen.
- Sockelausführungen: In klassischer Schraub-Sockeltechnik.
- Portfolio: Umfassendes, aufeinander abgestimmtes Zubehör.
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906.
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Einfach zu bedienen für Laien.
- Genehmigt für Hausinstallationen.
- Einsatz in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen.
Anschlussmodul 3-phasig mit Abdeckung F R 1,5-16mm2 für 5/10 mm-Sammelschienen
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


