Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussmodul 50 mm2, 3-polig 3-polig, 6-50 mm2 54x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussmodul 50 mm2, 3-polig 3-polig, 6-50 mm2 54x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19211CB02

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 300 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526287

Sonepar Artikelnummer

120594538

Hersteller Artikelnummer

8US19211CB02

Hersteller Typ

8US1921-1CB02

Hersteller Artikel Nr.:

8US19211CB02

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

300 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.420 kg

    Anschlussmodul 50 mm2, 3-polig

    Das Anschlussmodul 50 mm2, 3-polig ist für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern konzipiert und bietet eine sichere, platzsparende sowie übersichtliche Lösung.

    Technische Details:

    • 3-polig, 6-50 mm2, 54x160 mm Sammelschienensystem 8US
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
    • Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Unterstützt Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Anpassung und Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit und Übersichtlichkeit durch platzsparende Modulbauweise
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie