SIEMENS - Anschlussmodul dig. 2A, TP2 2-Leiter Initiatoren, 8 O, Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240BB200AC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153597
Sonepar Artikelnummer
121120035
Hersteller Artikelnummer
6ES79240BB200AC0
Hersteller Typ
6ES7924-0BB20-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240BB200AC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg
- Art: Push-In-Klemme ohne LED
- VPE: 1 Stück
- Anschluss: 16-pol. IDC Anschluss für Leitungen
- Kanalanzahl: 8 Kanäle für 2 Ampere Ausgabebaugruppen
- Montage: Hutschienenmontage
- Geringer Verdrahtungsaufwand und somit schnellere Installation.
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Exakte Anpassung an spezifische Aufgaben durch Verwendung von Push-In-Klemmen.
- Modularer Anschluss für einfache Integration in SIMATIC TOP connect.
Anschlussmodul TP2 8 Kanaele f. 2 A-Digital Ausga. und 2x6 Vervielfachungsklemmen
Das Anschlussmodul TP2 dient als Schnittstelle zwischen den Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7 mit Push-In-Klemmen für eine einfache und fehlerfreie Verdrahtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


