SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP1 1-Leiter-Anschluss, 32 I/O, Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79242AA200AC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153818
Sonepar Artikelnummer
121120083
Hersteller Artikelnummer
6ES79242AA200AC0
Hersteller Typ
6ES7924-2AA20-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79242AA200AC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.210 kg
- 32 Kanäle für Potentialanschluss
- Push-In-Klemmen ohne LED für die Signalisierung
- 50pol. IDC Anschluss für Leitungen
- Montage auf Hutschiene
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Exakte Anpassung an die jeweilige Aufgabe dank Push-In-Klemmen
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung
- Einfache Verbindung von Sensoren und Aktoren mit der SIMATIC S7-300/1500
Anschlussmodul TP1 32 Kanaele u. 4x2 Klemmen fuer Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP1 dient als Schnittstelle zwischen den Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7, optimiert für einen 1-Leiter-Anschluss mit 32 Kanälen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


