SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP1 1-Leiter-Anschluss, 32 I/O, Push In, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79242AA200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153832
Sonepar Artikelnummer
121120088
Hersteller Artikelnummer
6ES79242AA200BC0
Hersteller Typ
6ES7924-2AA20-0BC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79242AA200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.210 kg
- 32 Kanäle für 1-Leiter-Anschluss
- 4x2 Klemmen für Potenzialeinspeisung
- Push-In-Klemme mit LED zur Signalisierung
- 50pol. IDC Anschluss für Leitungen
- Montage auf Hutschiene
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Fehlerquellen bei der Verkabelung werden deutlich reduziert
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung durch vollmodularen Anschluss
- Exakte Anpassung an die jeweilige Aufgabe durch funktionale Klemmen
Anschlussmodul TP1 32 Kanaele u. 4x2 Klemmen f. Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP1 ermöglicht eine effiziente Verbindung zwischen Peripherie und der SIMATIC S7 durch Push-In-Klemmen mit LED-Signalisierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


