SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP1 1-Leiter-Anschluss, 8 I/O, Push In, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240AA200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153573
Sonepar Artikelnummer
121120030
Hersteller Artikelnummer
6ES79240AA200BC0
Hersteller Typ
6ES7924-0AA20-0BC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240AA200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
- 8 Kanäle für 1-Leiter-Anschluss
- 2x2 Klemmen für Potentialanschluss
- Push-In-Klemme mit LED für Signalisierung
- 16-poliger IDC Anschluss für Leitungen
- Montage auf Hutschiene
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Exakte Anpassung an die jeweilige Aufgabe durch Push-In-Klemmen
- Teil des vollmodularen Anschlussystems SIMATIC TOP connect
- Schnelle und sichere Systemverkabelung
Anschlussmodul TP1 8 Kanaele u. 2x2 Klemmen f. Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP1 dient als Schnittstelle zwischen den Peripherie-Anschlussleitungen und der SIMATIC S7, optimiert für einen schnellen und sicheren Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


