SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP1 1-Leiter-Anschluss, 8 I/O, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240AA200AA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153542
Sonepar Artikelnummer
121120023
Hersteller Artikelnummer
6ES79240AA200AA0
Hersteller Typ
6ES7924-0AA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240AA200AA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg
- Art: Schraubklemme ohne LED
- VPE: 1 Stück
- Anschluss: 16-pol. IDC für Leitungen
- Montage: Auf Hutschiene
- Modular: Bestandteil des SIMATIC TOP connect Systems
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch einfache Installation.
- Weniger Fehlerquellen bei der Verkabelung dank präziser Anpassung.
- Schnelle und sichere Systemverkabelung für effiziente Anwendungen.
Anschlussmodul TP1 8 Kanaele u. 2x2 Klemmen f. Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP1 ermöglicht einen 1-Leiter-Anschluss mit 8 Kanälen und einem Potentialanschluss, ideal für die Integration in die SIMATIC S7.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


