SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP3 3-Leiter-Anschluss, 32 I/O, Push In, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79242CA200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153870
Sonepar Artikelnummer
121120096
Hersteller Artikelnummer
6ES79242CA200BC0
Hersteller Typ
6ES7924-2CA20-0BC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79242CA200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.340 kg
- 32 Kanäle für einen 3-Leiter-Anschluss
- 2x33 Klemmen für Potenzialeinspeisung
- Push-In-Klemme mit LED
- 50pol. IDC Anschluss für Leitungen
- Hutschienenmontage für einfache Installation
- Geringer Verdrahtungsaufwand für schnellere Installation
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Anpassbare Funktionalität durch Push-In-Klemmen
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für beste Systemverkabelung
- Ermöglicht einfache Verbindung von Sensoren und Aktoren zur SIMATIC S7-300/1500
Anschlussmodul TP3 32 Kanaele u. 2x33 Klemmen f. Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP3 ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Peripherie und SIMATIC S7 durch Push-In-Klemmen mit LED zur Signalisierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


