SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP3 3-Leiter-Anschluss, 32 I/O, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79242CA200AA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153849
Sonepar Artikelnummer
121120090
Hersteller Artikelnummer
6ES79242CA200AA0
Hersteller Typ
6ES7924-2CA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79242CA200AA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg
- 32 Kanäle für 3-Leiter-Anschluss
- 2x33 Schraubklemmen für Potenzialeinspeisung
- 50-pol. IDC Anschluss für Leitungen
- Montage auf Hutschiene
- Modularer Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduktion von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Anpassungsfähigkeit durch Schraubklemmen
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung
Anschlussmodul TP3 32 Kanaele u. 2x33 Klemmen f. Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP3 dient als Schnittstelle zwischen den Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7, optimiert die Verkabelung und reduziert Fehlerquellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


