SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP3 3-Leiter-Anschluss, 8 I/O, Push In / Schalter LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240CH200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153665
Sonepar Artikelnummer
121120075
Hersteller Artikelnummer
6ES79240CH200BC0
Hersteller Typ
6ES7924-0CH20-0BC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240CH200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.170 kg
- 8 Kanäle mit Trennklemme je Kanal
- 2x10 Klemmen für Potenzialeinspeisung
- Push-In-Klemme mit LED
- 16-poliger IDC Anschlusspunkt für Leitungen
- Montage auf Hutschiene
- Dipschalter zum Auftrennen der Signale
- Geringer Verdrahtungsaufwand für die Installation
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Optimale Anpassung an die jeweilige Aufgabe durch Push-In-Klemmen
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung im modularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
Anschlussmodul TP3 mit Trennklemme
Das Anschlussmodul TP3s dient als Schnittstelle zwischen den Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7, optimiert für einen 3-Leiter-Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


