SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP3 3-Leiter-Anschluss, 8 I/O, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240CA200AA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153603
Sonepar Artikelnummer
121120055
Hersteller Artikelnummer
6ES79240CA200AA0
Hersteller Typ
6ES7924-0CA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240CA200AA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.160 kg
- 8 Kanäle für einen 3-Leiter-Anschluss
- Schraubklemmen ohne LED für die Signalisierung
- 16-poliger IDC Anschluss für Leitungen
- Montage auf der Hutschiene
- Teil des modularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Exakte Anpassung an die jeweilige Aufgabe durch flexible Funktionalität
- Schnelle und sichere Systemverkabelung durch Verwendung mit SIMATIC S7-300/1500
Anschlussmodul TP3 8 Kanaele u. 2x10 Klemmen f. Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP3 schafft eine zuverlässige Verbindung zwischen Peripherie und SIMATIC S7 mit 8 Kanälen und einem Potentialanschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


