SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP3 3-Leiter-Anschluss, 8 I/O, Schraub, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240CA200BA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153627
Sonepar Artikelnummer
121120060
Hersteller Artikelnummer
6ES79240CA200BA0
Hersteller Typ
6ES7924-0CA20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240CA200BA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.160 kg
- 8 Kanäle für vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- 2x10 Klemmen für Potenzialeinspeisung
- Schraubklemmen mit LED zur Signalisierung
- 16-poliger IDC Anschluss für Leitungen
- Modularer Aufbau, ideal für Hutschienenmontage
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich
- Minimiert Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnellen und sicheren Systemverkabelungen
- Nahtlose Integration von Sensoren und Aktoren
- Perfekte Anpassung an spezifische Aufgaben durch Schraubklemmen
Anschlussmodul TP3 8 Kanaele u. 2x10 Klemmen f. Potenzialeinspeisung
Das Anschlussmodul TP3 bietet eine effiziente Schnittstelle für den 3-Leiter-Anschluss mit 8 Kanälen und Potentialanschluss für die SIMATIC S7.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


