SIEMENS - Anschlussmodul dig., TP3 3-Leiter-Anschluss, 8 I/O, Schraub / Schalter, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240CH200BA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153634
Sonepar Artikelnummer
121120073
Hersteller Artikelnummer
6ES79240CH200BA0
Hersteller Typ
6ES7924-0CH20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240CH200BA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.230 kg
- Art: Schraubklemme mit LED
- VPE: 1 Stück
- 16-pol. IDC Anschluss für Leitungen
- Anzahl der Kanäle: 8
- Potentialanschluss mit Schraubklemmen
- Dipschalter zum Auftrennen der Signale
- Montage auf der Hutschiene
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Deutlich reduzierte Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Exakte Anpassung an die jeweilige Aufgabe durch Funktionalität mit Schraubklemmen
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung mit SIMATIC TOP connect
Anschlussmodul TP3 mit Trennklemme je Kanal
Das Anschlussmodul TP3s ermöglicht eine effektive Schnittstelle zwischen der Peripherie und der SIMATIC S7 durch einen 3-Leiter-Anschluss mit 8 Kanälen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


