SIEMENS - Anschlussmodul dig., TPOo-Optokopplermodul, 8 O, Schraub, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240BF200BA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153788
Sonepar Artikelnummer
121120047
Hersteller Artikelnummer
6ES79240BF200BA0
Hersteller Typ
6ES7924-0BF20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240BF200BA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.290 kg
- Optokoppler: Ja
- Ausgang: 8 Schliesser 24V DC/4 A
- Überlast- und Kurzschlussfest: Ja
- Montage: Auf Hutschiene
- LED-Anzeige: Vorhanden
- Anschluss: 16pol. IDC für Leitungen
- Geringer Verdrahtungsaufwand für einfache Installation.
- Fehlerquellen bei der Verkabelung werden deutlich reduziert.
- Flexibilität durch Anpassung an spezifische Aufgaben mit Schraubklemmen.
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für schnelle Systemverkabelung.
Anschlussmodul TPOO m. Optokoppler 24 V DC
Das Anschlussmodul TPOo ist eine Schnittstelle für den Anschluss von 8 digitalen Ausgängen zur Potential-Anpassung und -Trennung in der SIMATIC S7.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


