SIEMENS - Anschlussmodul dig., TPRi-Relais Schließer, 8 I, AC 110V, Schraub, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240BG200BA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153726
Sonepar Artikelnummer
121120051
Hersteller Artikelnummer
6ES79240BG200BA0
Hersteller Typ
6ES7924-0BG20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240BG200BA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.350 kg
- Output: 8 Schliesser DC 24 V/0.05 A
- Art: Schraubklemme mit LED
- 16-poliger IDC Anschluss für Leitungen
- Potentialeinspeiseklemmen (24VDC)
- Montage auf der Hutschiene
- Geringer Verdrahtungsaufwand: Erleichtert die Installation und senkt die Kosten.
- Fehlerquellen bei der Verkabelung werden deutlich reduziert.
- Exakte Anpassung an die jeweilige Aufgabe durch Schraubklemmen.
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung durch modulare Anschlusslösungen.
Anschlussmodul TPRI mit Relais 110V AC
Das Relais-Anschlussmodul TPRi dient zur Verbindung von 8 digitalen Eingangssignalen (110VAC) mit der SIMATIC S7 und bietet eine einfache Schnittstelle für die Systemverkabelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


