SIEMENS - Anschlussmodul dig., TPRi-Relais Schließer, 8 I, AC 230V, Push In, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240BE200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153757
Sonepar Artikelnummer
121120045
Hersteller Artikelnummer
6ES79240BE200BC0
Hersteller Typ
6ES7924-0BE20-0BC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240BE200BC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.318 kg
- Relais 230 V AC
- Output 8 Schliesser DC 24 V/0,05 A
- Push-In-Klemme mit LED
- 16pol. IDC Anschluss für Leitungen
- VPE=1 Stück
- Montage auf Hutschiene
- Geringer Verdrahtungsaufwand zur Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Exakte Anpassung an die jeweilige Aufgabe durch Push-In-Klemmen
- Kompatibel mit SIMATIC S7-300/1500 für einfache Integration
- Bildet die Schnittstelle zwischen Peripherie und Steuerungssystem.
Anschlussmodul TPRI
Das Relais-Anschlussmodul TPRi ermöglicht den Anschluss von 8 digitalen Eingangssignalen (230VAC) und ist ideal für die Potential-Anpassung auf 24VDC Eingangssignal.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


