SIEMENS - Anschlussmodul dig., TPRi-Relais Schließer, 8 I, AC 230V, Schraub, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240BE200BA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153740
Sonepar Artikelnummer
121120042
Hersteller Artikelnummer
6ES79240BE200BA0
Hersteller Typ
6ES7924-0BE20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240BE200BA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.350 kg
- Relais: 230 V AC
- Output: 8 Schliesser DC 24 V/0,05 A
- Art: Schraubklemme mit LED
- VPE: 1 Stück
- 16-pol. IDC Anschluss für Leitungen
- Potential-Anpassung auf 24VDC Eingangssignal
- Montage auf Hutschiene
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduktion von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Exakte Anpassung an spezifische Aufgaben durch Schraubklemmen
- Integration von Peripheriesensoren in das SIMATIC S7 System
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für schnelle Systemverkabelung
Anschlussmodul TPRI
Das Relais-Anschlussmodul TPRI ermöglicht den Anschluss von 8 digitalen Eingangssignalen (230VAC) und bietet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen der Peripherie und der SIMATIC S7.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


