SIEMENS - Anschlussmodul dig., TPRo-Relais Schließer, 8 O, Schraub, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240BD200BA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153764
Sonepar Artikelnummer
121120038
Hersteller Artikelnummer
6ES79240BD200BA0
Hersteller Typ
6ES7924-0BD20-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240BD200BA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.250 kg
- Relais: 24 V DC
- Output: 8 Schliesser AC 230 V/3 A, DC 30 V/3 A
- Art: Schraubklemme mit LED
- VPE: 1 Stück
- Anschluss: 16-poliger IDC Anschluss für Leitungen
- Ermöglicht eine schnelle und sichere Systemverkabelung durch modularen Anschluss.
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Einfache Montage auf Hutschiene mit exakter Anpassung dank Schraubklemmen.
- Bietet eine zuverlässige Schnittstelle zwischen Peripherie und SIMATIC S7.
Anschlussmodul TPRO
Das Anschlussmodul TPRo mit Relais ermöglicht den Anschluss von 8 digitalen Ausgängen zur Potential-Anpassung/Trennung in einem kompakten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


