Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussmodul N 120 mm2 10-120 mm2, 30x 160mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussmodul N 120 mm2 10-120 mm2, 30x 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19211CE02

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526362

Sonepar Artikelnummer

120594541

Hersteller Artikelnummer

8US19211CE02

Hersteller Typ

8US1921-1CE02

Hersteller Artikel Nr.:

8US19211CE02

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

30 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.218 kg

    Anschlussmodul N 120 mm2 10-120 mm2, 30x 160mm Sammelschienensystem 8US

    Der Anschlussmodul N 120 mm2 dient als effizientes Verbindungselement für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern und bietet eine platzsparende sowie übersichtliche Lösung.

    Technische Details:

    • Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung
    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für den Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfache Auswechslung von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Stromstärkenanpassung bis zu 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie