SIEMENS - Anschlussmodul S7-1500 analoge IOs, TPA 16-polig, Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240CC200AC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153719
Sonepar Artikelnummer
121120066
Hersteller Artikelnummer
6ES79240CC200AC0
Hersteller Typ
6ES7924-0CC20-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240CC200AC0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg
- Push-In-Klemme ohne LED
- 16-poliger IDC Anschluss für Leitungen
- Einzelstück Verpackungseinheit (VPE=1)
- Montage auf der Hutschiene
- Kompatibel mit SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Exakte Anpassung an spezifische Aufgaben durch Push-In-Klemmen
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung
Anschlussmodul TPA 3-reihig fuer analoge Baugruppen d. SIMATIC S7-1500
Das Anschlussmodul TPA ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung zwischen analogen Baugruppen und der SIMATIC S7-1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


