SIEMENS - Anschlussmodul S7-1500 analoge IOs, TPA 16-polig, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79240CC200AA0
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153702
Sonepar Artikelnummer
121120064
Hersteller Artikelnummer
6ES79240CC200AA0
Hersteller Typ
6ES7924-0CC20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79240CC200AA0
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Mit PE Anschluss:
Nein
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Ja
Trennfunktion:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.170 kg
- 16-polige Schraubklemmen ohne LED
- Montage auf Hutschiene
- Teil des SIMATIC TOP connect Systems
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand
- Präzise Anpassung an spezifische Aufgaben durch Funktionalität mit Schraubklemmen
- Minimierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Schnelle und sichere Systemverkabelung
- Effiziente Anbindung analoge Signale aus der Peripherie
Anschlussmodul TPA 3-reihig fuer analoge Baugruppen d. SIMATIC S7-1500
Dieses Anschlussmodul TPA dient als Schnittstelle zwischen Peripherie-Anschlussleitungen und der SIMATIC S7-1500, optimiert für analoge Baugruppen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


