SIEMENS - Anschlussstecker, M12, S-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19070DC006AA4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - -40 .. 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801580
Sonepar Artikelnummer
121121950
Hersteller Artikelnummer
6GK19070DC006AA4
Hersteller Typ
6GK1907-0DC00-6AA4
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19070DC006AA4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.268 kg
- Buchseneinsatz, S-kodiert
- 1 Packung = 1 Stück
- Kompatibel mit PSP9230PoE
- Ermöglicht einfache Feldkonfektionierung
- Sichere und zuverlässige Verbindung
- Optimiert für PoE-Anwendungen
Power M12 Cable Connector PRO
The Power M12 Cable Connector PRO is designed for field assembly with axial cable exit and features a socket insert, S-coded for enhanced connectivity.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


