Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussteilesatz M10 x 30 / M8 x 25, komplett für ein Schütz Baugröße S6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussteilesatz M10 x 30 / M8 x 25, komplett für ein Schütz Baugröße S6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3UF89510AA000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621102610

Sonepar Artikelnummer

121289716

Hersteller Artikelnummer

3UF89510AA000

Hersteller Typ

3UF8951-0AA00-0

Hersteller Artikel Nr.:

3UF89510AA000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73181588

Gewicht:

0.195 kg

    Anschlussteilesatz M 10 x 30 / M8 X 25

    Komplett für ein Schütz Baugröße S6, montiert am Schienenmontageset mit SIMOCODE für einen zukunftsorientierten Schritt.

    Technische Details:

    • M 10 x 30
    • M8 X 25
    • Baugröße S6
    • Montiert am Schienenmontageset
    • Mit SIMOCODE

    Kundenvorteile:

    • Bereit für zukünftige Anwendungen.
    • Einfacher Anschluss und Montage.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie