SIEMENS - Anschlussverlängerung frontseitig 3 St. lang, 1250A Zubehör für 3VA26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96030QB03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624442652
Sonepar Artikelnummer
121217451
Hersteller Artikelnummer
3VA96030QB03
Hersteller Typ
3VA9603-0QB03
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96030QB03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.285 kg
- Typ: Anschlussverlängerung
- Länge: 3 St. lang
- Nennstrom: 1250A
- Kompatibilität: 3VA26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine flexible Installation in verschiedensten Anwendungen.
- Steigert die Effizienz des Leistungsschalters 3VA.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Anschlussverlängerung frontseitig 3 St. lang, 1250A
Ein Zubehör für den 3VA26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, designed für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


