SIEMENS - Anschlussverlängerung frontseitig 3 Stück für 100% rated MCCB für 3VA57/58/59...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98730QH00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045495
Sonepar Artikelnummer
121121003
Hersteller Artikelnummer
3VA98730QH00
Hersteller Typ
3VA9873-0QH00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98730QH00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
18.750 kg
- Typ: Anschlussverlängerung frontseitig
- Anzahl: 3 Stück
- Kompatibilität: MCCB Zubehör für Modelle 3VA57/58/59 und 3VA67/68/69
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation.
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
- Sichere und zuverlässige Verbindung zu den Kompaktleistungsschaltern.
Anschlussverlängerung frontseitig 3 St.
Die Anschlussverlängerung ermöglicht eine 100% rated Verwendung von MCCB Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA57/58/59 und 3VA67/68/69.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


