SIEMENS - Anschlussverlängerung frontseitig 3 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91330QB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949016182
Sonepar Artikelnummer
120949920
Hersteller Artikelnummer
3VA91330QB00
Hersteller Typ
3VA9133-0QB00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91330QB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.134 kg
- Typ: Anschlussverlängerung
- Packungsinhalt: 3 Stück
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht einfache Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten.
- Ideal für verschiedene Anwendungen in elektrischen Systemen.
- Verbessert die Flexibilität beim Einsatz von Kompaktleistungsschaltern.
Anschlussverlängerung frontseitig 3 Stück
Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


