SIEMENS - Anschlussverlängerung frontseitig 4 St. lang, 1250A Zubehör für 3VA26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96040QB03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624442669
Sonepar Artikelnummer
121217453
Hersteller Artikelnummer
3VA96040QB03
Hersteller Typ
3VA9604-0QB03
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96040QB03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.674 kg
- Länge: 4 Stück
- Nennstrom: 1250A
- Geeignet für: 3VA26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht einfache und flexible Installation in verschiedenen Anwendungen.
- Verbessert die Zugänglichkeit der Anschlüsse.
Anschlussverlängerung frontseitig 4 St. lang, 1250A
Das Produkt dient als Zubehör für den 3VA26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, um die Flexibilität in unterschiedlichen Anwendungen zu erhöhen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


