SIEMENS - Anschlussverlängerung frontseitig 4 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91540QB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949006961
Sonepar Artikelnummer
120421800
Hersteller Artikelnummer
3VA91540QB00
Hersteller Typ
3VA9154-0QB00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91540QB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.156 kg
- Anzahl der Stücke: 4
- Kompatibilität: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Installation: Frontseitige Anschlussverlängerung
- Verbesserte Flexibilität bei der Anschlusskonfiguration.
- Einfachere Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Anwendungen.
Anschlussverlängerung frontseitig 4 Stück
Dieses Zubehör dient zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


