Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussverlängerung hochkant 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussverlängerung hochkant 4 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92640QD00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949007265

Sonepar Artikelnummer

120421806

Hersteller Artikelnummer

3VA92640QD00

Hersteller Typ

3VA9264-0QD00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92640QD00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.402 kg

    Anschlussverlängerung Hochkant

    Die Anschlussverlängerung Hochkant ermöglicht die Erweiterung und Anpassung von 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungs­schaltern für vielfältige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Anzahl: 4 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungs­schaltern
    • Anwendungsbereich: Für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Installationen und Anpassungen.
    • Kompatibilität mit einem breiten Spektrum von Schaltern.
    • Einfach zu installieren, wodurch die Effizienz gesteigert wird.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie