Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussverschraubungsset G1'' auf 3/4''AG inkl.Dichtungen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussverschraubungsset G1'' auf 3/4''AG inkl.Dichtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F152

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 Zoll (25)

  • Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1 Zoll (25)

  • FM-Prüfung - Nein

  • LPCB-Prüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625003067

Sonepar Artikelnummer

121184669

Hersteller Artikelnummer

S55563-F152

Hersteller Typ

WFZ.R2-1

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F152

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1 Zoll (25)

FM-Prüfung:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.271 kg

Einbausatz, bestehend aus: 2 x Verschraubung G 1 x R ¾ , 2 x Dichtungen G 1