Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussverschraubungsset G3/4'' auf 1/2''AG inkl. Dichtungen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussverschraubungsset G3/4'' auf 1/2''AG inkl. Dichtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F151

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/4 Zoll (20)

  • Nenndurchmesser Anschluss 2 - 3/4 Zoll (20)

  • FM-Prüfung - Nein

  • LPCB-Prüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625004705

Sonepar Artikelnummer

121184668

Hersteller Artikelnummer

S55563-F151

Hersteller Typ

WFZ.R2

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F151

Nenndurchmesser Anschluss 1:

3/4 Zoll (20)

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/4 Zoll (20)

FM-Prüfung:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.164 kg

Einbausatz, bestehend aus: 2 x Verschraubung G ¾ x R ½ , 2 x Dichtungen G ¾