SIEMENS - ANT897-1NY Mobilfunkantenne für öffentliche und private

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58971NY000AA0
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Ja
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801795
Sonepar Artikelnummer
121212442
Hersteller Artikelnummer
6GK58971NY000AA0
Hersteller Typ
6GK5897-1NY00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58971NY000AA0
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Höhe:
30 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.250 kg
- Frequenzbereich: 700..4200 MHz
- Antennengewinn: 0-2 dBi
- Inklusive 2x 3m Kabel mit SMA male Anschluss
- Farbe: schwarz
- Schutzart: IP69K
- Temperaturbereich: -30..+70°C
- Montage auf nichtleitender Oberfläche auf Dach und Fahrzeug
- Hinweisblatt auf Papier: deutsch/englisch
- Einfache Installation auf verschiedenen Oberflächen
- Hohe Vielseitigkeit für verschiedene Mobilfunknetze
- Robust und witterungsbeständig durch IP69K Schutz
- Langlebig im Temperaturbereich von -30..+70°C
- Umfassende Länderzulassungen gewährleisten breiten Einsatz
Ant897-1ny
Die ANT897-1NY Mobilfunkantenne ist für öffentliche und private 5G/4G/3G/2G Mobilfunknetze konzipiert und bietet eine omnidirektionale Charakteristik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


