SIEMENS - Antenna ANT897-4MA, cellular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58974MA000AA3
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Höhe - 160 mm
Breite - 35 mm
Tiefe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801511
Sonepar Artikelnummer
121121921
Hersteller Artikelnummer
6GK58974MA000AA3
Hersteller Typ
6GK5897-4MA00-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58974MA000AA3
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Höhe:
160 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.027 kg
- Frequenzband: 600..5000 MHz
- Antennengewinn: 1..2 dBi
- Anschluss: SMA male
- Radial drehbar mit zusätzlichem Gelenk
- IP65 (Betriebstemperatur: -20.. +65°C)
- Zur Direktmontage mit SMA-Anschlusstechnik
- Lieferumfang: 1x ANT 897-4MA, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
- Optimale Leistung in unterschiedlichen 3G/4G/5G Netzwerken
- Einfache Installation durch SMA-Anschlusstechnik
- Robuste Bauweise mit Schutzart IP65 für verschiedene Umgebungen
- Flexibel einsetzbar dank omnidirektionaler Charakteristik
Ant897-4ma
Die ANT897-4MA ist eine Mobilfunkantenne für öffentliche 3G/4G/5G Mobilfunknetze und private 5G Netze weltweit, die eine omnidirektionale Charakteristik bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


