SIEMENS - Antenna ANT897-4MA, cellular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58974MA000AN3
Höhe - 160 mm
Breite - 35 mm
Tiefe - 13 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801429
Sonepar Artikelnummer
121379546
Hersteller Artikelnummer
6GK58974MA000AN3
Hersteller Typ
6GK5897-4MA00-0AN3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58974MA000AN3
Höhe:
160 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
13 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 65 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.027 kg
- Frequenzbereich: 600..5000 MHz
- Charakteristik: omnidirektionale
- Antennengewinn: 1..2 dBi
- Anschluss: SMA male
- Drehbarkeit: radial drehbar mit zusätzlichem Gelenk
- Schutzart: IP30
- Betriebstemperatur: -20..+65°C
- Direktmontage mit SMA-Anschlusstechnik
- Lieferumfang: 4x ANT 897-4MA
- Einfache Montage mit SMA-Anschlusstechnik
- Vielseitige Nutzung für verschiedene Mobilfunkstandards
- Robustheit durch IP30 Schutzart
- Breiter Temperaturbereich für verschiedene Einsatzbedingungen
Ant897-4ma
Die ANT897-4MA ist eine Antenne für 5G/4G/3G/2G-Netze im Frequenzbereich von 600..5000 MHz mit einer omnidirektionalen Charakteristik.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


