Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne ANT 1 PVC, RF300/MOBY E, IP65, 3 m Leitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne ANT 1 PVC, RF300/MOBY E, IP65, 3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981CB00

  • Anschluss - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Geeignet für Innenräume - Ja

  • Geeignet für Außengebrauch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515142935

Sonepar Artikelnummer

120747623

Hersteller Artikelnummer

6GT23981CB00

Hersteller Typ

6GT2398-1CB00

Hersteller Artikel Nr.:

6GT23981CB00

Anschluss:

sonstige

Montageart:

sonstige

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Anschlussart:

Stecker

Mit Anschlusskabel:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

20 mm

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

0.283 kg

    Rf300/rf200 antenne ant 1 pvc

    Universell einsetzbare Flachantenne, auch für dynamische Applikationen.

    Technische Details:

    • IP65 Schutzart
    • Temperaturbereich: -25...+70°C
    • Abmessungen: 75 x 75 x 20 mm
    • Leitungslänge: 3 m

    Kunden Vorteile:

    • Flache Bauweise ermöglicht den Einsatz in Applikationen mit niedriger Aufbauhöhe.
    • Einfache Integration in verschiedene Systeme dank universeller Einsetzbarkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie