Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne ANT 12 Edelstahl, RF300/RF200, M12x1-40 mm, IP65

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne ANT 12 Edelstahl, RF300/RF200, M12x1-40 mm, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981DC00

  • Geeignet für Innenräume - Ja

  • Geeignet für Außengebrauch - Ja

  • Mit Anschlusskabel - Nein

  • Tiefe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618095109

Sonepar Artikelnummer

121121173

Hersteller Artikelnummer

6GT23981DC00

Hersteller Typ

6GT2398-1DC00

Hersteller Artikel Nr.:

6GT23981DC00

Geeignet für Innenräume:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

Tiefe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

0.065 kg

    Simatic rf300/rf200 antenne ant 12 edelstahl

    The SIMATIC RF300/RF200 Antenne ANT 12 is designed for reliable communication in harsh environments, featuring a robust stainless steel construction and a compact length of 40 mm.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -25...+70°C
    • Schutzart: IP65
    • Gewinde: M12x1
    • Länge: 40 mm
    • Ohne Anschlussleitung: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung in rauen Umgebungen durch robuster Edelstahlkonstruktion.
    • Einfacher Anschluss durch M12x1 Gewinde.
    • Hohe Beständigkeit dank Schutzart IP65.
    • Kompakte Größe ermöglicht flexible Installationsoptionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie