Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antenne ANT 18 Edelstahl, RF200/RF300, M18x1-40 mm, IP65, 3m Leitung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antenne ANT 18 Edelstahl, RF200/RF300, M18x1-40 mm, IP65, 3m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981DA10

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

  • Tiefe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25 .. 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106026066

Sonepar Artikelnummer

121121171

Hersteller Artikelnummer

6GT23981DA10

Hersteller Typ

6GT2398-1DA10

Hersteller Artikel Nr.:

6GT23981DA10

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Tiefe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85291069

Gewicht:

0.040 kg

    Simatic RF200/RF300 Antenne ANT 18 Edelstahl

    Die SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 18 Edelstahl bietet eine robuste Lösung für die drahtlose Kommunikation in industriellen Umgebungen.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -25...+70°C
    • Schutzart: IP65
    • Gewinde: M18x1
    • Länge: 40 mm
    • Antennenleitung: Schleppkettenfähig
    • Artikel mit steckbarem PUR Kabel
    • UL 758 Zertifizierung
    • Kabellänge: 3 m

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Konstruktion für den Einsatz in rauen Umgebungen.
    • Hohe Flexibilität durch schlanke und leicht steckbare Antennenleitung.
    • Langfristige Zuverlässigkeit dank hoher Schutzart IP65.
    • Einfacher Anschluss durch standardisiertes Gewinde.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie