SIEMENS - Antenne ANT 18 Edelstahl, RF300/RF200, M18x1-40 mm, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981DA00
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Nein
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618095116
Sonepar Artikelnummer
121121169
Hersteller Artikelnummer
6GT23981DA00
Hersteller Typ
6GT2398-1DA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23981DA00
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.065 kg
- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: -25...+70°C
- Schutzart: IP65
- Gewinde: M18x1
- Länge: 40 mm
- Ohne Anschlussleitung
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse dank IP65 Schutzart
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch breiten Temperaturbereich
- Leichte Installation mit Standard M18x1 Gewinde
- Robuste Bauweise für langlebige Leistung
Simatic rf300/rf200 antenne ant 18 edelstahl
The SIMATIC RF300/RF200 Antenne ANT 18 is designed for reliable communication in industrial environments with its robust stainless steel construction and range of operating conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


