SIEMENS - Antenne ANT 3, RF200/RF300, für RF250R/RF350R, IP67, 3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981CD400AX0
Anschluss - sonstige
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Anschlussart - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106025120
Sonepar Artikelnummer
120747591
Hersteller Artikelnummer
6GT23981CD400AX0
Hersteller Typ
6GT2398-1CD40-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23981CD400AX0
Anschluss:
sonstige
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Höhe:
50 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.160 kg
- IP67 Schutzart
- Betriebstemperatur: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 50 x 28 x 10 mm
- Inklusive Antennenanschlusskabel PUR, UL 758, Länge 3 m
- Stecker: M8 gerade/M8 gewinkelt
- Bestandteile: 1x 6GT23981CD300AX0, 1x 6GT23910AH30
- Die flache Bauform ermöglicht eine präzise Positionierung in engen Räumen.
- Einfache Integration in kleine Montagelinien durch kompakte Gestaltung.
- Hohe Flexibilität durch Nutzung mit sehr kleinen Transpondern.
Rf300/rf200 Antenne Ant 3
Die SIMATIC RFAntennen ANT 3 ist eine Antenne mit flacher, kompakter Bauform, die für den Einsatz mit sehr kleinen Transpondern geeignet ist und sich ideal für beengte Platzverhältnisse eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


