SIEMENS - Antenne ANT 3, RF200/RF300, für RF250R/RF350R/RF350M, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981CD300AX0
Anschluss - sonstige
Montageart - sonstige
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106025038
Sonepar Artikelnummer
120747629
Hersteller Artikelnummer
6GT23981CD300AX0
Hersteller Typ
6GT2398-1CD30-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23981CD300AX0
Anschluss:
sonstige
Montageart:
sonstige
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
50 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.035 kg
- Kompatibilität: Anschluss an RF250R, RF350R und RF350M
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Abmessungen: 50 x 28 x 10 mm
- Leichter Einbau in kleinen Montagelinien
- Optimale Positionierung auch in beengten Platzverhältnissen
- Robuste Bauweise für verschiedene Umweltbedingungen
Rf300/rf200 antenne ant 3
Die SIMATIC RFAntennen ANT 3 ist eine Antenne mit flacher, kompakter Bauform, die auch bei beengten Platzverhältnissen sehr genau positioniert werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


