SIEMENS - Antenne ANT 30 Edelstahl, RF300/RF200, M30x1,5-40 mm, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981DD00
Geeignet für Innenräume - Ja
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Mit Anschlusskabel - Nein
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618095123
Sonepar Artikelnummer
121121175
Hersteller Artikelnummer
6GT23981DD00
Hersteller Typ
6GT2398-1DD00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23981DD00
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.100 kg
- Material: Edelstahl
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Gewinde: M30x1,5
- Länge: 40 mm
- Ohne Anschlussleitung
- Verlässliche Leistung in herausfordernden Umgebungen.
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Gewinde- und Temperaturoptionen.
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung.
Simatic RF300/RF200 Antenne ANT 30, Edelstahl
The SIMATIC RF300/RF200 Antenne ANT 30 is designed for robust wireless communication in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


