SIEMENS - Antenne ANT 30 Edelstahl, RF300/RF200, M30x1,5-40 mm, IP65, 3 m Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23981DD10
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Tiefe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026080
Sonepar Artikelnummer
121121177
Hersteller Artikelnummer
6GT23981DD10
Hersteller Typ
6GT2398-1DD10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23981DD10
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.095 kg
- Material: Edelstahl
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich: -25 bis +70°C
- Gewinde: M30x1,5
- Länge: 40 mm
- Antennenleitung: schleppkettenfähig, beidseitig steckbar PUR
- Leitungslänge: 3 m
- UL 758 zertifiziert
- Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse dank IP67 Schutzart.
- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch einen breiten Temperaturbereich.
- Vereinfachte Installation durch das M30x1,5 Gewinde.
- Flexible Verlegung dank der schleppkettenfähigen Antennenleitung.
Simatic rf200/rf300 antenne ant 30 edelstahl
Die SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 30 Edelstahl bietet eine robuste und wetterfeste Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


