SIEMENS - Antenne ANT 792-6MN, IWLAN, omnidirektional, 2,4 GHz, 6 dBi, N-female, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57926MN000AA6
Antennengewinn - -99999 dBi
Anschluss - N
Montageart - sonstige
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169852692
Sonepar Artikelnummer
120747444
Hersteller Artikelnummer
6GK57926MN000AA6
Hersteller Typ
6GK5792-6MN00-0AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57926MN000AA6
Antennengewinn:
-99999 dBi
Anschluss:
N
Montageart:
sonstige
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
200 m
Öffnungswinkel horizontal:
-99999 °
Öffnungswinkel vertikal:
-99999 °
Anschlussart:
Buchse
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
-99999 m
Höhe:
370 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177100
Gewicht:
0.300 kg
- Gewinn: 6 dBi
- Temperaturbereich: -40 bis +70 °C
- Frequenzband: 2,4 GHz und 5 GHz
- Datenrate: bis zu 450 Mbit/s
- IP-Schutzart: IP67
- Montagemöglichkeiten: Wand oder Mast
- Lieferumfang: 1x ANT792-6MN, 1x Abschlusswiderstand TI795-1R
- Einfache Installation an verschiedenen Standorten, wie Dächern oder Masten.
- Verbesserte Verbindungsqualität durch Konzentration des Funkfeldes.
- Konformität mit dem weltweit anerkannten Standard IEEE 802.11 für Investitionsschutz.
- Kosteneffiziente Verbindung in abgelegenen und aggressiven Umgebungen.
Ant792-6mn iwlan antenne mit omnidirektionaler charakteristik inkl. n-female stecker
Die Ant792-6MN ist eine Antenne für Industrial Wireless LAN (IWLAN) mit einer omnidirektionalen Charakteristik, die eine zuverlässige Verbindung in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


